ファーステック
手持ち型脱磁器
大型機械、鋼板、金型等のハンディタイプ脱磁器として最適
自動温度保護機能付き、温度が設定値に達すると自動的に電源が切れ、温度が下がると再度電源が入ります。
質量(kg)
1.65
寸法L(mm)
123
寸法H(mm)
83
電流(A)
0.9
範囲(mm)
脱磁:60
寸法W(mm)
83
使用率(%)
0.9
電源(AC V)
100
内容量
1台
注意
ファーステックの脱磁器は距離減衰型脱磁器です。脱磁器の脱磁面上の交流磁界を発生させて、遠いところから徐々に近づけることで、ワークに帯びた磁気の向きを変化させ、一方向に向いた磁気の向きをランダムにさせていき、脱磁します。
最初にワークを脱磁器の端から約20cm以上離したところから徐々に脱磁器の脱磁面上に近づけ、脱磁面上を矢印の方向に通過させたら、脱磁器の端から徐々にワークを離していき、約20cm以上離したところで脱磁作業が終了します。
脱磁器の脱磁面上を通過させるスピードは5秒程度が適切です。
脱磁器は電磁誘導作用のため、脱磁面はかなり高温になりますが、使用に差し支えありません。ただし、使用率は必ず守ってください。
使用率が100%未満のものは5分を超えて通電させてはなりません。 使用率=通電時間÷(通電時間+遮断時間)x100で求めています。
脱磁機の電流の大きさによって脱磁できる範囲、深さが変わります。大きな電流を流すほど広く、深く脱磁ができます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62529996
EDH-123
¥
36,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください