ファーステック
標準脱磁器
機械加工部品、工具等の小型のスチール製品の脱磁に適しています
長時間の使用に最適(連続使用可能)
ダブルコイル仕様の為、温度が上昇することを防ぎます。
質量(kg)
7
寸法L(mm)
139
寸法H(mm)
109
電流(A)
2.4
範囲(mm)
脱磁:110
寸法W(mm)
193
使用率(%)
1
電源(AC V)
100
内容量
1台
注意
ファーステックの脱磁器は距離減衰型脱磁器です。脱磁器の脱磁面上の交流磁界を発生させて、遠いところから徐々に近づけることで、ワークに帯びた磁気の向きを変化させ、一方向に向いた磁気の向きをランダムにさせていき、脱磁します。
最初にワークを脱磁器の端から約20cm以上離したところから徐々に脱磁器の脱磁面上に近づけ、脱磁面上を矢印の方向に通過させたら、脱磁器の端から徐々にワークを離していき、約20cm以上離したところで脱磁作業が終了します。
脱磁器の脱磁面上を通過させるスピードは5秒程度が適切です。
脱磁器は電磁誘導作用のため、脱磁面はかなり高温になりますが、使用に差し支えありません。ただし、使用率は必ず守ってください。
使用率が100%未満のものは5分を超えて通電させてはなりません。 使用率=通電時間÷(通電時間+遮断時間)x100で求めています。
脱磁機の電流の大きさによって脱磁できる範囲、深さが変わります。大きな電流を流すほど広く、深く脱磁ができます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62530014
EDS-200
¥
67,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください