ファーステック
移動型車輪付脱磁機
脱磁機の上に持ってこられない大型鋼板などの脱磁に最適
ハンドルと車輪付きのため、鋼板の上で移動させやすい。
連続使用可能
質量(kg)
11
寸法L(mm)
290
寸法H(mm)
150
電流(A)
4.4
範囲(mm)
脱磁:120
方式
脱磁:交流距離減衰式
深さ(mm)
脱磁:20-30
寸法W(mm)
210
電源(単相/V)
100
内容量
1台
注意
ファーステックの脱磁器は距離減衰型脱磁器です。脱磁器の脱磁面上の交流磁界を発生させて、遠いところから徐々に近づけることで、ワークに帯びた磁気の向きを変化させ、一方向に向いた磁気の向きをランダムにさせていき、脱磁します。
最初にワークを脱磁器の端から約20cm以上離したところから徐々に脱磁器の脱磁面上に近づけ、脱磁面上を矢印の方向に通過させたら、脱磁器の端から徐々にワークを離していき、約20cm以上離したところで脱磁作業が終了します。
脱磁器の脱磁面上を通過させるスピードは5秒程度が適切です。
脱磁器は電磁誘導作用のため、脱磁面はかなり高温になりますが、使用に差し支えありません。ただし、使用率は必ず守ってください。
使用率が100%未満のものは5分を超えて通電させてはなりません。 使用率=通電時間÷(通電時間+遮断時間)x100で求めています。
脱磁機の電流の大きさによって脱磁できる範囲、深さが変わります。大きな電流を流すほど広く、深く脱磁ができます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62530039
EDB-270
¥
299,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください