曜日別特売

強力型脱磁器

強力型脱磁器 - ファーステック強力型脱磁器 - ファーステック強力型脱磁器 - ファーステック強力型脱磁器 - ファーステック強力型脱磁器 - ファーステック強力型脱磁器 - ファーステック強力型脱磁器 - ファーステック強力型脱磁器 - ファーステック
使用率(%)1内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来かねます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62524859EHD-380ベアリング鋼、合金鋼、スプリング鋼、大型ワーク等29.422013512.8
449,000
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62524868EHD-420ADベアリング鋼、合金鋼、スプリング鋼、大型ワーク等473031205.6
899,000
799,800
879,780(税込)
欠品中
返品不可
車上渡し
62524877EHD-500ADベアリング鋼、合金鋼、スプリング鋼、大型ワーク等71.530422010.5
1,084,000
979,800
1,077,780(税込)
欠品中
返品不可
車上渡し
62524886EDB-620ADベアリング鋼、合金鋼、スプリング鋼、大型ワーク等69.544312911
1,243,000
1,198,000
1,317,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62530030EDB-280小型のスチール製品の脱磁152051256.4
198,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする