曜日別特売

クサビロック精密バイス

クサビロック精密バイス - ファーステッククサビロック精密バイス - ファーステック

クサビロック式精密バイスは新しいデザインの締め付け構造によりバイスをテーブルに乗せたまま口金を動かすことが可能

材質工具鋼直角度(mm)0.004/100以内平行度(mm)0.003/100以内寸法I(mm)M6熱処理真空焼き入れ -185℃サブゼロ処理硬度(°)HRC55~60内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62525410FT-LK603141803527
98,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
62525419FT-LK804.9142054032
127,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62525428FT-LK1009.7142504540
150,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525437FT-LK15016.5163105043
241,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする