ファーステック
精密サインバイス
材質
SKS
寸法H(mm)
45
直角度(mm)
0.005/100
寸法F(mm)
33
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
63
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
93
平行度(mm)
0.003/100
寸法I(mm)
M5
傾斜角度(°)
最大:46
誤差
角度:15"以内
硬度(°)
HRC58~60
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法G(mm)
熱処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62525507
FT-V100
5.6
160
80
-185℃サブゼロ処理
¥
288,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525516
FT-VC100
4.6
130
45
-185℃サブゼロ処理
¥
288,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525525
FT-L50
5.8
160
80
真空焼入れ・-185℃サブゼロ処理
¥
288,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください