ファーステック
FT-VS 精密バイス
SK精密バイスは日本製工具鋼SK材を使用した高精度な精密バイスです
材質
SK2
内容量
1台
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
直角度(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62523669
FT-VS152
18.3
231
57
0.006/100
310
¥
200,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62523678
FT-VS165
20
245
60
0.006/100
325
¥
266,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62523687
FT-VS195
34.5
281
70
0.006/100
350
¥
424,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525717
FT-VS75P
2.3
117
40
0.004/100
140
¥
98,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525726
FT-VS85P
3.8
129
45
0.004/100
160
¥
113,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525735
FT-VS95P
6
132
50
0.004/100
180
¥
134,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525744
FT-VS120P
11.3
172
50
0.004/100
230
¥
239,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525760
FT-VS63
2.3
125
34
0.006/100
156
¥
57,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62525769
FT-VS73
4
147
40
0.006/100
176
¥
63,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62525778
FT-VS76
5.5
151
45
0.006/100
190
¥
74,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62525787
FT-VS120
11
196
50
0.006/100
255
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください