ファーステック
FT-SVW 精密サインバイス
SK精密サインバイスは日本製工具鋼SK材を使用した高精度な精密サインバイスです
材質
SK2
直角度(mm)
0.005/100以内
平行度(mm)
0.005/100以内
寸法I(mm)
M6
傾斜角度(°)
最大:46
硬度(°)
HRC52~58
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62525674
FT-SVW75
2.9
150
25
25
28
¥
80,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525690
FT-SVW85
4.6
176
30
30
29
¥
92,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525699
FT-SVW95
6.4
190
35
35
33
¥
108,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525708
FT-SVW125
14.1
245
45
45
45
¥
184,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください