曜日別特売

5軸マシンバイス

5軸マシンバイス - ファーステック5軸マシンバイス - ファーステック5軸マシンバイス - ファーステック5軸マシンバイス - ファーステック5軸マシンバイス - ファーステック5軸マシンバイス - ファーステック
付属品検査成績書締付トルク15kn(60N/m締付時)内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62523626FT-SCV160口金部S50C・ベース部FCD6047.570口幅:160440
589,000
539,800
593,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
車上渡し
62525446FT-SCV1275口金部S50C ベース部FCD60751口幅:1273
388,000
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525455FT-SCV1276口金部S50C ベース部FCD60879口幅:1273
400,000
369,800
406,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525464FT-SCV1278口金部S50C ベース部FCD609135口幅:1273
456,000
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525480FT-SCV60口金部S50C・ベース部FCD604.513口幅:59143
253,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525489FT-SCV100口金部S50C・ベース部FCD6017.520口幅:100260
280,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする