曜日別特売

ステンレス製精密バイス

ステンレス製精密バイス - ファーステックステンレス製精密バイス - ファーステックステンレス製精密バイス - ファーステックステンレス製精密バイス - ファーステックステンレス製精密バイス - ファーステックステンレス製精密バイス - ファーステックステンレス製精密バイス - ファーステックステンレス製精密バイス - ファーステック

小さなワークを固定するのに最適です。
磁性あり

材質SUS440平行度(mm)0.003/100以内内容量1台
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
直角度(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62524965FT-VJ100.150.003/100以内50138.5
56,000
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
62524974FT-VLW100.50.003/100以内907.512
162,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62524990FT-VW20SUS-10.250.003/100以内652012
31,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
62524999FT-VW20SUS0.250.003/100以内652012
33,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
62525008FT-VSU100.50.003/100以内702014
74,000
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525017FT-VSU1510.003/100以内1002016.5
92,000
82,880
91,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
62525026FT-DSU200.270.003/100以内752013
78,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525035FT-DSU300.650.003/100以内952015
92,000
82,880
91,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
62525044FT-DSU400.90.003/100以内952015
104,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525060FT-DSU501.60.003/100以内1102520
127,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62525069FT-DSU804.20.003/100以内1704030
157,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525078FT-PMV300.90.003/100以内1002522
96,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525087FT-PMV30F0.930.003/100以内1002522
103,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525096FT-VE300.50.003/100以内622115
78,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525105FT-VE500.70.003/100以内9033.920
88,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525114FT-VR4010.003/100以内1002515
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525130FT-VK351.10.003/100以内1052015
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525139FT-VSP5010.003/100以内852015
187,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525148FT-VW75SUS1.50.003/100以内1402525
138,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525157FT-VW100SUS30.003/100以内1803530
150,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525166FT-VS100SUS4.20.003/100以内1803530
169,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525175FT-VLS2020.005/100以内1502525
110,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525184FT-VLS253.30.005/100以内1763030
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525200FT-VLS304.30.005/100以内1903535
163,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525209FT-VLS409.80.005/100以内2454040
243,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525218FT-VHS202.60.005/100以内1402525
110,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525227FT-VHS254.80.005/100以内1723030
143,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525236FT-VHS306.60.005/100以内1903535
177,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525245FT-VHS40130.005/100以内2304040
265,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする