FT-SV 精密サインバイス

FT-SV 精密サインバイス - ファーステックFT-SV 精密サインバイス - ファーステック
材質SK2直角度(mm)0.005/100以内角度(°)設定可能:0~46平行度(mm)0.005/100以内硬度(°)HRC52~58内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62525796FT-SVS633.7156252527
93,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525805FT-SVS736176303033
96,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525814FT-SVS768190353533
117,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525830FT-SVS12016255404042
187,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする