ファーステック
ファーステックE3Rマグネットチャック
EROWA社ののセンタリングプレート、System-3R社のマクロベースホルダー(3R-651.7E-P)に組み合わせることによりご使用いただけます。
材質
SUS440
ピッチ
磁極:0.5×1.5
直角度(mm)
0.005/100以内
平行度(mm)
0.003/100以内
硬度(°)
HRC45~55
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62525945
FT-EMC75
¥
322,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525954
FT-EMC75S
¥
253,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください