ファーステック
2次元ERコレットチャック
水平方向に360°回転可能
仕様
テーブル回転角度:副尺3分
材質
旋回部SCM4/主軸部SUS440C
質量(kg)
11
寸法A(mm)
138
寸法F(mm)
178
精度
ER40コレットの精度に準じる
寸法D(mm)
110
本体
スイベル:副尺3分
寸法B(mm)
75
寸法I(mm)
16
寸法K(mm)
15
熱処理
旋回部浸炭焼入/主軸部真空焼入
寸法E(Φmm)
80
硬度(°)
旋回部HRC56-58/主軸部HRC56-60
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62525857
FT-CHM-ER40
¥
276,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください