ファーステック
2次元精密バイス
目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます。
水平方向に360°回転可能
45°垂直方向に傾斜可能
材質
旋回部FCD45/バイス部SKS3
熱処理
旋回部調質/バイス部サブゼロ処理
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
直角度(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62523696
FT-CHM125
53
125
0.004/100
216
300
¥
805,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
車上渡し
62525839
FT-USV80
14
70
0.008/100
138
178
¥
276,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください