アルリーダー

アルリーダー - 三菱ケミカルインフラテックアルリーダー - 三菱ケミカルインフラテックアルリーダー - 三菱ケミカルインフラテックアルリーダー - 三菱ケミカルインフラテックアルリーダー - 三菱ケミカルインフラテック

軽量設計です。
両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。
加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。
切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。
切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。
穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。
接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。

用途看板・仕切板、各種産業資材に。材質アルミ樹脂複合板長さ(mm)2000幅(mm)1000厚さ(mm)3内容量1枚
注意
※曲げ加工には適していません。
※切断面は大変危険ですので保護手袋を取り扱いには注意してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62539130AL-4101-1X2387-8683ホワイト
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62539139AL-4141-1X2387-8689オフホワイト
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62539148AL-4206-1X2387-8681ブラック
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62539157AL-3300-1X2387-8677ブロンズ
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62539166AL-3249-1X2387-8676Yブラウン
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62539175AL-3400-1X2387-8684シルバー
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62539184AL-3276-1X2387-8687Tステン
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62539200AL-3279-1X2387-8692Yステン
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする