BIGM(丸山製作所)
エンジン洗浄機
12Mpaで優れた能力を発揮、自吸式・水道直結兼用タイプ
用途
建築機械などの洗浄作業に/屋外施設の洗浄作業に
仕様
連続定格出力(kW):2.9
セット内容
本体、吸水ホース、カプラセット、ホースバンド、吸水ストレーナ、高圧ホース、ノズル、ガングリップ、取扱説明書
質量(kg)
24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
機体:470×394×430
使用燃料
無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)
3.1
エンジン形式
空冷4ストローク傾斜型ガソリンエンジン(GP160)
始動方式
リコイル式
給水量(L/分)
10.2
最大圧力(MPa)
12
排気量(cm
3
)
163
内容量
1台
注意
※ご使用の前に説明書を必ず読み、正しくお使いください。誤使用による故障は保証対象外となります。
※換気の悪い場所では絶対に使用しないでください。一酸化炭素中毒になります。
※出荷時、エンジン・ポンプにオイルは入っていません。またガソリンも入っておりません。使用前に必ず入れてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62539026
TSW12H
オープン
¥
69,880
¥
76,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください