BIGM(丸山製作所)
エンジン洗浄機
17Mpaの圧倒的ハイパワー、自吸式・水道直結兼用タイプ
用途
建築機械などの洗浄作業に/屋外施設の洗浄作業に
仕様
連続定格出力(kW):3.7
セット内容
本体、吸水ホース、カプラセット、ホースバンド、吸水ストレーナ、高圧ホース、ノズル、ガングリップ、取扱説明書
質量(kg)
25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
機体:470×394×430
使用燃料
無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)
3.1
エンジン形式
空冷4ストローク傾斜型ガソリンエンジン(GP200)
始動方式
リコイル式
給水量(L/分)
10.2
最大圧力(MPa)
17
排気量(cm
3
)
196
内容量
1台
注意
※ご使用の前に説明書を必ず読み、正しくお使いください。誤使用による故障は保証対象外となります。
※換気の悪い場所では絶対に使用しないでください。一酸化炭素中毒になります。
※出荷時、エンジン・ポンプにオイルは入っていません。またガソリンも入っておりません。使用前に必ず入れてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62539035
TSW17H
オープン
¥
79,880
¥
87,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください