曜日別特売

Oリング内径用ソフトパイテープ スチール製 青色

Oリング内径用ソフトパイテープ スチール製 青色 - PiTapeOリング内径用ソフトパイテープ スチール製 青色 - PiTapeOリング内径用ソフトパイテープ スチール製 青色 - PiTape

Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます
0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります

幅(mm)バーニア:12.7、本尺:6.35精度(mm)+/-0.09テープ厚さ(mm)0.3材質(テープ)スチール本体幅(mm)6.35内容量1本
注意
※上記表にない特注サイズにつきましては測定直径範囲が1,000mm以内であれば、任意のサイズのパイテープが作られます。但し、1000mmを超える測定範囲のパイテープは製造できません(例:測定範囲 350-600mm、950-1050mm、1250-1630mm等)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62541038RTMSF03EZ内径直径:50-300
140,000
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
62541047RTMSF1SPEZ内径直径:50-60
213,000
209,800
230,780(税込)
欠品中
返品不可
62541056RTMSF1EZ内径直径:100-300
139,000
138,800
152,680(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする