標準内径用パイテープ スチール製 青色

標準内径用パイテープ スチール製 青色 - PiTape標準内径用パイテープ スチール製 青色 - PiTape

内径直径測定用パイテープは被測定物の内側にテープを添わして内径直径を図るものです。
0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度があります

幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7内容量1本
注意
※上記表にない特注サイズにつきましては測定直径範囲が1,000mm以内であれば、任意のサイズのパイテープが作られます。但し、1000mmを超える測定範囲のパイテープは製造できません(例:測定範囲 350-600mm、950-1050mm、1250-1630mm等)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62540715PM1IDEZ外径直径:100-300
139,000
138,800
152,680(税込)
欠品中
返品不可
62540724PM2IDEZ外径直径:300-600
147,000
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
62540740PM3IDEZ外径直径:600-900
162,000
159,800
175,780(税込)
欠品中
返品不可
62540749PM4IDEZ外径直径:900-1200
178,000
169,800
186,780(税込)
欠品中
返品不可
62540758PM5IDEZ外径直径:1200-1500
195,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする