曜日別特売

デジタルパイテープ

デジタルパイテープ - PiTapeデジタルパイテープ - PiTape

直径を0.01mm単位で測定可能。モード切替で円周表示も可能です。

材質716ステンレス鋼幅(mm)バーニア:50.8テープ幅(mm)本尺:25.4テープ厚さ(mm)0.508(バーニア部)・0.254(本尺部)内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
精度(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62541144DT1SS直径:50-300、円周:157-942±0.06、±0.18
873,000
869,000
955,900(税込)
欠品中
返品不可
62541160DT2SS直径:300-600、円周:942-1884±0.09、±0.18
942,000
939,000
1,032,900(税込)
欠品中
返品不可
62541169DT3SS直径:600-900、円周:1884-2826±0.09、±0.30
1,051,000
999,000
1,098,900(税込)
欠品中
返品不可
62541178DT4SS直径:900-1200、円周:2826-3768±0.09、±0.30
1,160,000
1,090,000
1,199,000(税込)
欠品中
返品不可
62541187DT5SS直径:1200-1500、円周:3768-4711±0.09、±0.30
1,270,000
1,190,000
1,309,000(税込)
欠品中
返品不可
62541196DT6SS直径:1500-1800、円周:4711-5653±0.09、±0.30
1,380,000
1,290,000
1,419,000(税込)
欠品中
返品不可
62541205DT7SS直径:1800-2100、円周:5653-6596±0.09、±0.30
1,489,000
1,390,000
1,529,000(税込)
欠品中
返品不可
62541214DT8SS直径:2100-2400、円周:6596-7538±0.13、±0.38
1,598,000
1,590,000
1,749,000(税込)
欠品中
返品不可
62541230DT9SS直径:2400-2700、円周:7538-8480±0.13、±0.38
1,707,000
1,690,000
1,859,000(税込)
欠品中
返品不可
62541239DT10SS直径:2700-3000、円周:8480-9423±0.13、±0.38
1,817,000
1,790,000
1,969,000(税込)
欠品中
返品不可
62541248DT11SS直径:3000-3300、円周:9423-10365±0.13、±0.38
1,926,000
1,890,000
2,079,000(税込)
欠品中
返品不可
62541257DT12SS直径:3300-3600、円周:10365-11307±0.13、±0.38
2,035,000
1,990,000
2,189,000(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする