PiTape
標準内径用パイテープ スチール製
内径直径測定用パイテープは被測定物の内側にテープを添わして内径直径を図るものです。
0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度があります
幅(mm)
バーニア:6.35、本尺:6.35
精度(mm)
+/-0.03
テープ厚さ(mm)
0.254
材質(テープ)
スチール
本体幅(mm)
12.7
内容量
1本
注意
※上記表にない特注サイズにつきましては測定直径範囲が1,000mm以内であれば、任意のサイズのパイテープが作られます。但し、1000mmを超える測定範囲のパイテープは製造できません(例:測定範囲 350-600mm、950-1050mm、1250-1630mm等)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62540618
PM1ID
外径直径:100-300
¥
106,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
欠品中
返品不可
62540627
PM2ID
外径直径:300-600
¥
114,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
欠品中
返品不可
62540636
PM3ID
外径直径:600-900
¥
131,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
欠品中
返品不可
62540645
PM4ID
外径直径:900-1200
¥
146,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
欠品中
返品不可
62540654
PM5ID
外径直径:1200-1500
¥
162,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください