曜日別特売

標準外径用パイテープ ステンレス製

標準外径用パイテープ ステンレス製 - PiTape標準外径用パイテープ ステンレス製 - PiTape標準外径用パイテープ ステンレス製 - PiTape

外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。
0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります

幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)ステンレス本体幅(mm)12.7内容量1本
注意
※上記表にない特注サイズにつきましては測定直径範囲が1,000mm以内であれば、任意のサイズのパイテープが作られます。但し、1000mmを超える測定範囲のパイテープは製造できません
(例:測定範囲 350-600mm、950-1050mm、1250-1630mm等)
※幅の狭いテープや幅の広いテープにつきましては特注になります
※ステンレス製のパイテープは幅の広いタイプの特注はできません
全19種類を絞り込む
測定範囲(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62540250PM000SS15-50
129,000
128,800
141,680(税込)
4日以内出荷
返品不可
62540259PM0SS28-200
106,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
62540268PM02SS28-300
122,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62540277PM03SS50-300
115,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62540286PM1SS100-300
110,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62540295PM1SPSS50-600
184,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62540304PM2SS300-600
117,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62540320PM2SPSS300-900
195,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62540329PM3SS600-900
133,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62540338PM3SPSS600-1200
209,000
208,800
229,680(税込)
4日以内出荷
返品不可
62540347PM4SS900-1200
149,000
148,800
163,680(税込)
4日以内出荷
返品不可
62540356PM5SS1200-1500
166,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62540365PM6SS1500-1800
180,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62540374PM7SS1800-2100
197,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62540390PM8SS2100-2400
213,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62540399PM9SS2400-2700
230,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62540408PM10SS2700-3000
248,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62540417PM11SS3000-3300
260,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62540426PM12SS3300-3600
278,000
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする