曜日別特売

Oリング内径用パイテープ スチール製

Oリング内径用パイテープ スチール製 - PiTapeOリング内径用パイテープ スチール製 - PiTapeOリング内径用パイテープ スチール製 - PiTape

Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます
0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります

幅(mm)バーニア:19.05、本尺:9.525テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)9.525内容量1本
注意
※廃番の商品につきましては、ソフトタイプのパイテープをご検討ください
※上記表にない特注サイズにつきましては測定直径範囲が1,000mm以内であれば、任意のサイズのパイテープが作られます。但し、1000mmを超える測定範囲のパイテープは製造できません(例:測定範囲 350-600mm、950-1050mm、1250-1630mm等)
全7種類を絞り込む
測定範囲(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
精度(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62540767RTM2外径直径:300-600+/-0.09
111,000
109,800
120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
62540776RTM2SP外径直径:300-900+/-0.14
173,000
169,800
186,780(税込)
欠品中
返品不可
62540785RTM3外径直径:600-900+/-0.09
121,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62540794RTM3SP外径直径:600-1200+/-0.14
184,000
179,800
197,780(税込)
欠品中
返品不可
62540810RTM4外径直径:900-1200+/-0.14
135,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62540819RTM5外径直径:1200-1500+/-0.14
140,000
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
62540828RTM6外径直径:1500-1800+/-0.14
151,000
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする