曜日別特売

標準外径用パイテープ スチール製

標準外径用パイテープ スチール製 - PiTape標準外径用パイテープ スチール製 - PiTape標準外径用パイテープ スチール製 - PiTape

外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。
0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります

幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7内容量1本
注意
※上記表にない特注サイズにつきましては測定直径範囲が1,000mm以内であれば、任意のサイズのパイテープが作られます。但し、1000mmを超える測定範囲のパイテープは製造できません
(例:測定範囲 350-600mm、950-1050mm、1250-1630mm等)
※幅の狭いテープや幅の広いテープにつきましては特注になります
※ステンレス製のパイテープは幅の広いタイプの特注はできません
全19種類を絞り込む
測定範囲(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62540058PM00015-50
113,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62540067PM028-200
89,000
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
62540076PM0228-300
106,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
62540085PM0350-300
99,000
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
62540094PM1100-300
93,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
62540110PM1SP50-600
168,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62540119PM2300-600
102,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
62540128PM2SP300-900
179,000
178,800
196,680(税込)
4日以内出荷
返品不可
62540137PM3600-900
117,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62540146PM3SP600-1200
193,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62540155PM4900-1200
132,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62540164PM51200-1500
150,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62540180PM61500-1800
165,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62540189PM71800-2100
180,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62540198PM82100-2400
197,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62540207PM92400-2700
213,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62540216PM102700-3000
231,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62540225PM113000-3300
244,000
239,800
263,780(税込)
欠品中
返品不可
62540234PM123300-3600
262,000
259,800
285,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする