PiTape
円周測定用パイテープ
円周測定用パイテープは外径直径用パイテープと同じように被測定物の外周に巻きつけてその円周長を測定します。
0.1mm単位で読み取りが可能で、±0.2mmの精度があります
幅(mm)
バーニア:6.35、本尺:6.35
精度(mm)
±0.2
テープ厚さ(mm)
0.127
材質(テープ)
1095スプリング鋼
本体幅(mm)
12.7
内容量
1本
注意
※円周測定用パイテープにつきましては特注は取扱しておりません。上記サイズのみとなります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62541065
CR0MM
円周:100~1000
¥
157,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
欠品中
返品不可
62541074
CR1MM
円周:1000~2000
¥
169,000
¥
168,800
¥
185,680
(税込)
欠品中
返品不可
62541090
CR2MM
円周:2000~3000
¥
179,000
¥
178,800
¥
196,680
(税込)
欠品中
返品不可
62541099
CR3MM
円周:3000~4000
¥
201,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください