PiTape
標準内径用パイテープ ステンレス製
内径直径測定用パイテープは被測定物の内側にテープを添わして内径直径を図るものです。
0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度があります
幅(mm)
バーニア:6.35、本尺:6.35
精度(mm)
+/-0.03
テープ厚さ(mm)
0.254
材質(テープ)
ステンレス
本体幅(mm)
12.7
内容量
1本
注意
※上記表にない特注サイズにつきましては測定直径範囲が1,000mm以内であれば、任意のサイズのパイテープが作られます。但し、1000mmを超える測定範囲のパイテープは製造できません
(例:測定範囲 350-600mm、950-1050mm、1250-1630mm等)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62540670
PM1IDSS
外径直径:100-300
¥
122,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
欠品中
返品不可
62540679
PM2IDSS
外径直径:300-600
¥
131,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
欠品中
返品不可
62540688
PM3IDSS
外径直径:600-900
¥
147,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
欠品中
返品不可
62540697
PM4IDSS
外径直径:900-1200
¥
161,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
欠品中
返品不可
62540706
PM5IDSS
外径直径:1200-1500
¥
179,000
¥
178,800
¥
196,680
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください