永磁リフティングマグネット

永磁リフティングマグネット - Earth-Chain永磁リフティングマグネット - Earth-Chain永磁リフティングマグネット - Earth-Chain永磁リフティングマグネット - Earth-Chain永磁リフティングマグネット - Earth-Chain

超強力なネオジム系永久磁石を利用した吊上げようマグネットです。
業界一の安全係数3.5倍(安全係数が高いほど安全性を高めます)
特許技術により、従来品よりさらに小型化に成功しました。
レバー操作で簡単に磁力のON/OFF操作ができます。
平鋼・丸鋼の鉄材、ジグ、機械部品、鋳型、金型等の移動、横持に最適です。

内容量1台
注意
リフティングマグネットは板厚、材料、表面粗度などにより吊上げ能力が大幅に異なります。
ご使用の前に必ずワークの材質、板厚、表面粗度を確認して吊上げ能力を満たしているかどうか確認してからご使用下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62539647ELM-6002152255120263
144,900
139,800
153,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
62539656ELM-10004687294169377
209,300
199,800
219,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
車上渡し
62539665ELM-2000118123422215515
466,900
459,800
505,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
車上渡し
62539936ELM-1002.53010771123
48,300
47,980
52,778(税込)
43日以内出荷
返品不可
62539945ELM-3008.64118093185
96,600
95,980
105,578(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする