Richell(リッチェル)
腰かけ KD
子どもにぴったり座面高さ16cm。
お手入れしやすいキッズ用腰かけです。
材質
本体:ポリプロピレン 脚部:ポリエチレン
色
ホワイト
耐荷重(kg)
30
寸法(cm)
26.3×25.2×20.3H
座面高(cm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62542377
-
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください