Richell(リッチェル)
ハユール 半身浴チェア
ココロもカラダも健康におうちエステ、ボディケアでリラックスします。お湯に沈む半身浴チェアです。
お湯に沈む半身浴チェア。
材質
本体:ポリプロピレン ゴム脚:ポリエチレン
色
ピンク
耐荷重(kg)
100
寸法(cm)
36×26.5×16H
耐熱温度(℃)
本体:100 ゴム脚:80
座面高(cm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62542368
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください