Richell(リッチェル)
シェリー ワイヤー水切りセット M
縦置き横置きのどちらでも使えます。
食器が排水面に触れず、清潔です。
グラスなどをすっきり立てられます。
材質
スチール、ポリプロピレン、シリコーンゴム
色
ホワイト
寸法(cm)
本体:40.8×30.2×14.8H、ポケット:13.1×4.3×10.1、小物トレー:9.8×5.7×2
耐熱温度(℃)
トレー・ポケット・小物トレー:120 ゴム脚:200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62542334
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください