Richell(リッチェル)
シェリー ザルバッとん 特盛 深
安定した積み重ねで、スペースを有効活用できます。
2つ合わせて振ると、すっきり水切りできます。
電子レンジで手軽に蒸し料理ができます。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
容量(L)
3.6
寸法(cm)
23.1×23.1×13.2H
耐熱温度(℃)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62542350
-
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください