オザックス
PVC 手袋 JS1 粉無
薄手で柔らかく、作業性の高い使い捨て手袋です。
出入口、フロント、客室、浴室、コンセッション、劇場などでご利用いただくのに好評の手袋です。
用途
外食、小売、印刷パッケージ、メディカル、工場、農業、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード
材質
PVC
色
クリア
入数(枚)
100
粉有無
粉無
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62546410
482641
S
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
5日以内出荷
62546419
482642
M
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
62546428
482643
L
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください