JET INOUE(ジェットイノウエ)
白熱球用調光器
シャンデリアなどの白熱球を使用したランプの明るさを、任意で調整可能な便利で使いやすい調光器
液晶ディスプレイ付きで数値化した明るさを表示!12V/24V共用
用途
電装パーツ
定格電圧(V)
DC10~30
出力電流(A)
1系統/MAX10
保護回路
各入力配線ごとに10A低背ヒューズ付き
入力電流(A)
1系統/MAX10
内容量
1個
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※本製品は白熱球専用です。LED球には使用できません
※本製品はDC12/24V車専用です。それ以外の車両には使用できません
※本製品の入出力の電流値・電圧値を超えての使用は製品の破損やショート、或いは火災等の原因となり大変危険ですので絶対におやめください
※製品に破損や劣化等がみられる場合、直ちに使用を中止してください
※本製品の無理な分解や改造は危険ですので絶対におやめください
※誤った使用方法により発生した故障や事故等に関して、メーカーでは一切の責任を負いかねます
※本製品の保証期間はお買い上げから1年間です、保証期間中、製造工程により発生した構造上の不具合が生じた場合のみ製品を交換いたします
※必ず購入日と購入先が確認できるレシートや領収書等を保証書の代わりとさせていただきますので大切に保管してください
※年式/型式等での適合照会は行っておりません。必ず実際のお車をご確認の上お求めください
※詳細仕様は関連資料内取り扱い説明書をご覧ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62546060
591116
JET1
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62546069
591117
JET2
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
591117白熱バルブ用調光器 JET2
参考になった
新商品!!傾斜地に強い!電動猫吉クローラー登場!
参考になった