曜日別特売

携帯できるペーパータオル 1パック10組(20枚)

携帯できるペーパータオル 1パック10組(20枚) - 今村紙工携帯できるペーパータオル 1パック10組(20枚) - 今村紙工携帯できるペーパータオル 1パック10組(20枚) - 今村紙工携帯できるペーパータオル 1パック10組(20枚) - 今村紙工

吸水力優れたペーパータオルの使い切りタイプです。ポケットティッシュ形状で持ち運びに便利です。

用途日常使いに仕様シート枚数:20枚材質パルプ100%寸法(mm)個装:120×150×6ホワイト枚数700枚シートサイズ(mm)200×210組数10組(2枚重ね)内容量1箱(10パック×70セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62542465TPT-10
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方70¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方70¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする