今村紙工
ペーパータオル ハーフタイプ 1パック200枚入
普通サイズの半分に切れてるペーパータオルです。幼稚園や保育園など小さい子供の手拭用に仕様いただけます。小さくて場所を取らず、オフィスのちょいふき用にも最適です。吸水性の高い再生紙使用。
用途
幼稚園、保育園等に
材質
再生紙100%
寸法(mm)
個装:115×115×75
色
ホワイト
枚数
12000枚
シートサイズ(mm)
110×225
加工
エンボス加工
組数
シングル200枚
内容量
1箱(200枚×60パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62542474
PATOH-200
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
60
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
60
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません