曜日別特売

シクネスゲージ

シクネスゲージ - シム&ゲージシクネスゲージ - シム&ゲージ

スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。

16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
リーフ枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62542736200MY1セット(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品19
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
62542745300MY1セット(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品19
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
62542754200MZ1セット(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品、(5.00・6.00mm)SS相当品25
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
62542770300MZ1セット(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品、(5.00・6.00mm)SS相当品25
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
62542779200MH1セット(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品、(5.00・6.00mm)SS相当品10
オープン
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
62542788300MH1セット(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品、(5.00・6.00mm)SS相当品10
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
62542797200MX1セット(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品、(5.00・6.00mm)SS相当品13
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
62542806300MX1セット(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品、(5.00・6.00mm)SS相当品13
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
15928188200MY(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1個(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品19
オープン
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15928197300MY(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1個(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品19
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15928206200MZ(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1個(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品、(5.00・6.00mm)SS相当品25
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15928215300MZ(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1個(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品、(5.00・6.00mm)SS相当品25
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15928231200MH(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1個(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品、(5.00・6.00mm)SS相当品10
オープン
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15928240300MH(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1個(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品、(5.00・6.00mm)SS相当品10
オープン
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15928249200MX(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1個(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品、(5.00・6.00mm)SS相当品13
オープン
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15928258300MX(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1個(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品、(5.00・6.00mm)SS相当品13
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする