アスベル
Emeal エミール 風呂椅子
床置きの物が取りやすい高さ20cm
材質
本体/ポリプロピレン、スベリ止め/ポリエチレン
色
グレー
質量(g)
604
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30.9×25.7×20.2
座面高(cm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62542429
-
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください