曜日別特売

ラックスMG 風呂フタフック マグネット取付

ラックスMG 風呂フタフック マグネット取付 - アスベル

磁石が付くユニットバスの壁面に!マグネットで取り付ける浴室収納シリーズ「RAXE」。マグネット式なので取付け簡単!
風呂フタを壁面に収納できる風呂フタフック。
壁面が傷つかず、位置も自由に変更できます。 ザラザラ面にも設置ができます。

材質本体/ABS樹脂、ラバーマグネット 回転軸/ステンレス鋼ホワイト質量(g)105耐熱温度(℃)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.1×6.1×12.2内容量1個
注意
※特殊なサイズや形状の風呂フタは、フック部に掛からない場合があります。あらかじめマグネットが吸着する壁面であることや、充分な吸着力が得られることをご確認の上、ご使用ください。壁面の種類によっては吸着力が弱い場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62542456A5871
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする