RAXE バスタオル・バスマット掛け

RAXE バスタオル・バスマット掛け - アスベル
(1件のレビュー)

マグネットで取り付けるから、取り付け位置が自由自在のバスタオルハンガー。手軽に移動させることができるので、子供や高齢者の使いやすい位置へ移動することができます。
ハンガー部は片側が開いたつくりなので、横からスッと掛け外しがしやすい。バーの間はしっかり空間が空いているので湿気がこもりやすい工夫がされています。強力なラバーマグネットなので、しっかりくっついて、壁面に傷もつけません。
【使用できない取り付け面】鋼板を使用していない面、充分な吸着力が得られない湾曲面や凹凸面。

材質バー/鉄(樹脂コーティング) 支持部/ABS樹脂、ラバーマグネット ネジ/ステンレス鋼ホワイト質量(g)389耐荷重(kg)1耐熱温度(℃)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.6×5.7×5.2内容量1個
注意
※あらかじめマグネットの吸着力が充分得られることをご確認の上、ご使用ください。洗濯機の種類や取り付け面の形状によっては、吸着力が弱い場合があります。記載の耐荷重以上のものを収納しないでください。
※取り付け面の塗装の種類や仕上げ、鋼板の厚みによってマグネットの吸着力が異なります。
※長時間同じ場所に設置し続けると、取り付け面の変色やマグネットの色が移る場合があります。定期的に取り外し、取り付け面や本製品を洗浄してください。シンナー・ベンジン・アルコール系除菌剤・金属タワシ・磨き粉・クレンザーなどを使用しないでください。変質や傷の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62542438A5750
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: 洗濯機の横にバスマットを干すため
サービス業

洗濯機の横が多少の凹凸がありますが、
長さが十分あるし、磁石が強力なので
なんとか掛けられます。
洗濯機の上の部分は平らでしたが、磁石が付かない素材だったので
少し心配しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする