曜日別特売

RAXE ハンガー・バスブーツ掛け(マグネット)

RAXE ハンガー・バスブーツ掛け(マグネット) - アスベル

マグネットで取り付けるから、取り付け位置が自由自在のハンガー・バスブーツラック。手軽に移動させることができるので、子供や高齢者の使いやすい位置へ移動することができます。タテにしても、ヨコにしても使えます。
一台で二役の便利なラック。水平に設置するとバスブーツラックとして使えて、トリガーのついたタイプのスプレーを引っ掛けて収納することも可能です。また、垂直に設置するとハンガー掛けにもなります。強力なラバーマグネットなので、しっかりくっついて、壁面に傷もつけません。
【使用できない取り付け面】鋼板を使用していない面、充分な吸着力が得られない湾曲面や凹凸面。

材質ABS樹脂、ラバーマグネットホワイト質量(g)221耐荷重(kg)垂直設置時/2 水平設置時/0.7耐熱温度(℃)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.9×8×5.2内容量1個
注意
※あらかじめマグネットの吸着力が充分得られることをご確認の上、ご使用ください。洗濯機の種類や取り付け面の形状によっては、吸着力が弱い場合があります。記載の耐荷重以上のものを収納しないでください。
※取り付け面の塗装の種類や仕上げ、鋼板の厚みによってマグネットの吸着力が異なります。長時間同じ場所に設置し続けると、取り付け面の変色やマグネットの色が移る場合があります。定期的に取り外し、取り付け面や本製品を洗浄してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62542447A5751
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする