激落ちくん凹凸床・天井ブラシ&ワイパー 伸縮

激落ちくん凹凸床・天井ブラシ&ワイパー 伸縮 - LEC(レック)激落ちくん凹凸床・天井ブラシ&ワイパー 伸縮 - LEC(レック)激落ちくん凹凸床・天井ブラシ&ワイパー 伸縮 - LEC(レック)激落ちくん凹凸床・天井ブラシ&ワイパー 伸縮 - LEC(レック)激落ちくん凹凸床・天井ブラシ&ワイパー 伸縮 - LEC(レック)激落ちくん凹凸床・天井ブラシ&ワイパー 伸縮 - LEC(レック)激落ちくん凹凸床・天井ブラシ&ワイパー 伸縮 - LEC(レック)

凸凹床にはこれ!落としにくい汚れも約0.1mmの繊維ブラシ「ブラッシュ」なら汚れに届く!持ち手が伸縮タイプなので使いやすい長さに調節できます。
密集した極細のブラシ繊維が、浴室の凹凸床に入り込んだ汚れをしっかりかき出します。
洗剤を含ませた時、ブラシ繊維のブラッシング効果で泡立ちしやすくなります。
スキージー付きなので、お掃除後や入浴後の水切りにお使いいただけます。
ウエットシートやクロスを取り付ければ、天井や壁など高いところのお掃除や水滴のふき取りに便利です。
伸縮柄タイプなので、収納時は縮めてコンパクトになります。
クリーナーは取り外して洗うことができます。
柄の先端は、浴室の物干しやタオルバーにかけられる大きめフックです。
クリーナーのスペア(別売)は、品番S01237 激落ちくん凹凸床・天井ブラシ&ワイパー伸縮スペアをご使用ください。

用途お風呂掃除に仕様クリーナー寸法(mm):200×90×20H材質柄=ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金、ヘッド=ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー・ABS樹脂・ポリアセタール、クリーナー=ナイロン・ポリエステル・ポリエチレンフォームシリーズ激落ちくん本体寸法(mm)200×60×600~810H商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本品は浴室用の清掃具です。用途以外には使用しないでください。
※素材の構造上、裁断部分にほつれや素材片などが発生する場合がありますが、使用上の問題はありません。ほつれが気になる場合は、はさみなどでカットしてからご使用ください。
※はじめてご使用の際は、クリーナーをよく水洗いしてください。
※使用する前に、必ずクリーナーを水で濡らしてください。水なしでは効果が半減し、キズの原因になることがあります。
※蛇口まわり等の石灰状になった汚れや、目地やヒビ割れ等にしみ込んだ汚れは落ちません。
※プラスチックや光沢のあるステンレス浴槽などは、キズがつくおそれがあるため、あらかじめ目立たない部分で試してからお使いください。
※清掃面や本品に固いゴミや砂、異物などが付着したまま使用しないでください。キズの原因となります。
※持ち手等の部分が浴槽等に当たると、キズがつく場合がありますのでご注意ください。
※中性洗剤以外の洗剤との併用はお避けください。
※熱湯消毒並びに塩素系漂白剤、カビ除去剤の使用はおやめください。本品が劣化するおそれがあります。
※本体から外したクリーナーを再度取り付ける際は、クリーナーを手で押し付けて前後左右に動かし、しっかりと取り付けられていることを確認してください。
※クリーナーが本体に付きにくくなったら、クリーナーの面ファスナーをよく水洗いし、乾かしてから取り付けてください。
※ウエットシートやクロスをご使用の際は、きちんと固定されているかご確認ください。
※ウエットシートやクロスの材質、形状、厚さによっては取り付けられない場合があります。
※クロスをご使用の際は、水で濡らししぼってから取り付けてください。乾いたクロスは取り付けられない場合があります。
※無理な力や強い衝撃を加えると破損する場合があります。
※柄を伸ばしてご使用の際、無理な力が加わると急に柄が縮む場合がありますのでご注意ください。
※使用後はクリーナーをよく洗い水気を切って乾かしてから保管してください。
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62542666S01236
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする