曜日別特売

激落ちくんスキマ・レールブラシ

激落ちくんスキマ・レールブラシ - LEC(レック)激落ちくんスキマ・レールブラシ - LEC(レック)激落ちくんスキマ・レールブラシ - LEC(レック)激落ちくんスキマ・レールブラシ - LEC(レック)激落ちくんスキマ・レールブラシ - LEC(レック)

今まで届かなかった場所に!密集した極細のブラシ繊維が、浴室のレールやスキマ等に入り込んだ汚れをしっかりかき出します。ヘラ付きなので、角に溜まった汚れやこびりついた汚れにお使いいただけます。ヘラの上にウェットシートを取り付ければ、浴室換気口等の狭いスキマを掃除することができます。クリーナーが汚れたら、付属のスペアと取り替えることができます。浴室の物干しやタオルバーにかけられるフック付きです。

用途お風呂・引き戸のレール・窓のサッシ等材質本体=ABS樹脂・熱可塑性エラストマー、クリーナー=ナイロン・ポリエステルシリーズ激落ちくん本体寸法(mm)100×15×240H商品タイプ本体(スペアブラシ1個付き)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本品は浴室用の清掃具です。用途以外には使用しないでください。
※素材の構造上、裁断部分にほつれや素材片などが発生する場合がありますが、使用上の問題はありません。ほつれが気になる場合は、はさみなどでカットしてからご使用ください。
※はじめてご使用の際は、クリーナーをよく水洗いしてください。
※使用する前に、必ずクリーナーを水で濡らしてください。水なしでは効果が半減し、キズの原因になることがあります。
※蛇口まわり等の石灰状になった汚れや、目地やヒビ割れ等にしみ込んだ汚れは落ちません。
※プラスチックや光沢のあるステンレス浴槽などは、キズがつくおそれがあるため、あらかじめ目立たない部分で試してからお使いください。
※清掃面や本品に固いゴミや砂、異物などが付着したまま使用しないでください。キズの原因となります。
※持ち手等の部分が浴槽等に当たると、キズがつく場合がありますのでご注意ください。
※中性洗剤以外の洗剤との併用はお避けください。
※熱湯消毒並びに塩素系漂白剤、カビ除去剤の使用はおやめください。本品が劣化するおそれがあります。
※ウエットシートをご使用の際は、きちんと固定されているかご確認ください。
※ウエットシートの材質、形状、厚さによっては取り付けられない場合があります。
※ウエットシートを取り付けたまま長時間放置しないでください。差し込み口が変形するおそれがあります。
※無理な力や強い衝撃を加えると破損する場合があります。
※使用後はクリーナーをよく洗い水気を切って乾かしてから保管してください。
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。 使用上の注意ご使用になる前に必ずお読みになり、大切に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62542648S01241
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする