サワフジ
スマートハンガー
便利な回転式フックハンガーです
材質
本体・フック:ポリプロピレン
質量(g)
49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
423×8×205
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62542316
SM-05D
VP
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
62542325
SM-05D
BL
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください