トムソン
花と野菜の液体肥料
花をきれいに、野菜をおいしく、手軽に使える薄めて使う液体肥料。
チッ素・リン酸・カリの三要素をはじめ、植物の中で、葉緑素の構成成分となるマグネシウムをプラス。
仕様
●りん酸(%):10●加里(%):5●窒素(%):5
適合作物
花・野菜
内容量
1本(820mL)
注意
※保管状況により沈殿物が生じることがありますが、効果は変わりません。容器を振ってからお使い下さい。
※石灰硫黄合剤と混用すると、有毒ガスが発生する可能性があり、危険ですので混用は行わないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62563718
-
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください