コンテッサセコンダ、固定肘、可動ヘッド、座クッション、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、シルバー、脚シルバー、ウレタン

コンテッサセコンダ、固定肘、可動ヘッド、座クッション、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、シルバー、脚シルバー、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、固定肘、可動ヘッド、座クッション、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、シルバー、脚シルバー、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、固定肘、可動ヘッド、座クッション、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、シルバー、脚シルバー、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、固定肘、可動ヘッド、座クッション、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、シルバー、脚シルバー、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、固定肘、可動ヘッド、座クッション、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、シルバー、脚シルバー、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、固定肘、可動ヘッド、座クッション、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、シルバー、脚シルバー、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、固定肘、可動ヘッド、座クッション、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、シルバー、脚シルバー、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、固定肘、可動ヘッド、座クッション、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、シルバー、脚シルバー、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)
仕様背素材:メッシュ /座素材:クッション /背メッシュフレーム/樹脂成型品固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ウレタンキャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ウレタンキャスター/固定肘:固定肘 /小型可動ヘッドレスト:小型可動ヘッドレストその他エクストラハイバック 小型可動ヘッドレスト クッション デザインアーム シルバーフレーム ブラックボディ ランバー無 ハンガー付 ウレタンキャスター幅(mm)700高さ(mm)1140~1240奥行(mm)脚:700キャスターΦ75ウレタンキャスター肘掛固定肘背幅(mm)502脚数(本)5本脚座幅(mm)530座高(mm)420~520座奥行(mm)400~450肘高さ(mm)625~725グリーン購入法適合脚幅(mm)700ハンガーランバーサポートヘッドレスト内容量1脚
関連資料:単品カタログ(39.74MB)取扱説明書:(6.07MB)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62586294CC4DYR FPC1座カラー:ブラック ボディカラー:ブラック
274,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62586310CC4DYR FPC2座カラー:ホワイト ボディカラー:ブラック
274,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62586319CC4DYR FPC3座カラー:ライトグレー ボディカラー:ブラック
274,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62586328CC4DYR FPC4座カラー:ダークブルー ボディカラー:ブラック
274,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62586337CC4DYR FPC5座カラー:グリーン ボディカラー:ブラック
274,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62586346CC4DYR FPC6座カラー:セージ ボディカラー:ブラック
274,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62586355CC4DYR FPC7座カラー:ベージュ ボディカラー:ブラック
274,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62586364CC4DYR FPC8座カラー:ダークブラウン ボディカラー:ブラック
274,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62586380CC4DYR FPC9座カラー:レッド ボディカラー:ブラック
274,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62586389CC4DYR FPD2座カラー:ミディアムグレー ボディカラー:ブラック
274,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62586398CC4DYR FPD5座カラー:ダークグリーン ボディカラー:ブラック
274,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62586407CC4DYR FPD8座カラー:オレンジレッド ボディカラー:ブラック
274,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62586416CC4DYR FPD9座カラー:イエロー ボディカラー:ブラック
274,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Contessa Seconda[コンテッサ セコンダ]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする