曜日別特売

コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座クッション、ハンガー付、ランバー付、グレーB、シルバー、脚シルバー、ウレタン

コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座クッション、ハンガー付、ランバー付、グレーB、シルバー、脚シルバー、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座クッション、ハンガー付、ランバー付、グレーB、シルバー、脚シルバー、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座クッション、ハンガー付、ランバー付、グレーB、シルバー、脚シルバー、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座クッション、ハンガー付、ランバー付、グレーB、シルバー、脚シルバー、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座クッション、ハンガー付、ランバー付、グレーB、シルバー、脚シルバー、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座クッション、ハンガー付、ランバー付、グレーB、シルバー、脚シルバー、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座クッション、ハンガー付、ランバー付、グレーB、シルバー、脚シルバー、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座クッション、ハンガー付、ランバー付、グレーB、シルバー、脚シルバー、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)
仕様背素材:メッシュ /座素材:クッション /背メッシュフレーム/樹脂成型品可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ウレタンキャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ウレタンキャスター/ハイバック:ハイバック /可動肘:可動肘 /無:無その他ハイバック 5本脚 アジャストアーム クッション シルバーフレーム グレーボディ ランバー付 ハンガー付 ウレタンキャスター幅(mm)650~702高さ(mm)980~1080奥行(mm)脚:700キャスターΦ75ウレタンキャスター肘掛可動肘背幅(mm)502脚数(本)5本脚座幅(mm)530座高(mm)420~520座奥行(mm)400~450肘高さ(mm)590~790グリーン購入法適合脚幅(mm)700ハンガーランバーサポートヘッドレスト内容量1脚
関連資料:単品カタログ(39.74MB)取扱説明書:(6.07MB)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
製品正面画像62569790CC84YE FPC1座カラー:ブラック ボディカラー:グレー
281,700
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62569799CC84YE FPC2座カラー:ホワイト ボディカラー:グレー
281,700
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62569808CC84YE FPC3座カラー:ライトグレー ボディカラー:グレー
281,700
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62569817CC84YE FPC4座カラー:ダークブルー ボディカラー:グレー
281,700
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62569826CC84YE FPC5座カラー:グリーン ボディカラー:グレー
281,700
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62569835CC84YE FPC6座カラー:セージ ボディカラー:グレー
281,700
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62569844CC84YE FPC7座カラー:ベージュ ボディカラー:グレー
281,700
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62569860CC84YE FPC8座カラー:ダークブラウン ボディカラー:グレー
281,700
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62569869CC84YE FPC9座カラー:レッド ボディカラー:グレー
281,700
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62569878CC84YE FPD2座カラー:ミディアムグレー ボディカラー:グレー
281,700
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62569887CC84YE FPD5座カラー:ダークグリーン ボディカラー:グレー
281,700
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62569896CC84YE FPD8座カラー:オレンジレッド ボディカラー:グレー
281,700
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62569905CC84YE FPD9座カラー:イエロー ボディカラー:グレー
281,700
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Contessa Seconda[コンテッサ セコンダ]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする