コンテッサセコンダ,固定肘,背座革,ハイバック4本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無

コンテッサセコンダ,固定肘,背座革,ハイバック4本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無 - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ,固定肘,背座革,ハイバック4本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無 - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ,固定肘,背座革,ハイバック4本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無 - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ,固定肘,背座革,ハイバック4本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無 - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ,固定肘,背座革,ハイバック4本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無 - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ,固定肘,背座革,ハイバック4本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無 - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ,固定肘,背座革,ハイバック4本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無 - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ,固定肘,背座革,ハイバック4本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー無 - オカムラ(岡村製作所)
仕様背素材:皮革 /座素材:革 /脚素材:ポリッシュ /背フレーム/アルミダイキャスト固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャスト:背フレーム/アルミダイキャスト 固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト/ハイバック:ハイバック /固定肘:固定肘その他4本脚オートリターン デザインアーム 背・座革 ポリッシュフレーム ブラックボディ幅(mm)690高さ(mm)1015奥行(mm)脚:560キャスターΦ75ナイロン双輪キャスター肘掛固定肘背幅(mm)502座幅(mm)530座高(mm)455座奥行(mm)400~450肘高さ(mm)660脚(mm)背座総革張り仕様の場合は肘パッドも高級感のある革張り仕様となります。グリーン購入法適合ハンガーランバーサポートヘッドレスト内容量1脚
関連資料:単品カタログ(39.74MB)取扱説明書:(6.07MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
製品正面画像62609884CC43FR PC18座カラー:ホワイト ボディカラー:ブラック
547,100
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62609900CC43FR PD35座カラー:ベージュ ボディカラー:ブラック
547,100
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62609909CC43FR PD97座カラー:ダークブラウン ボディカラー:ブラック
547,100
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Contessa Seconda[コンテッサ セコンダ]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする