曜日別特売

コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイチェア,ポリッシュ,ブラック,ランバー付ハンガー無

コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイチェア,ポリッシュ,ブラック,ランバー付ハンガー無 - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイチェア,ポリッシュ,ブラック,ランバー付ハンガー無 - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイチェア,ポリッシュ,ブラック,ランバー付ハンガー無 - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイチェア,ポリッシュ,ブラック,ランバー付ハンガー無 - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイチェア,ポリッシュ,ブラック,ランバー付ハンガー無 - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイチェア,ポリッシュ,ブラック,ランバー付ハンガー無 - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイチェア,ポリッシュ,ブラック,ランバー付ハンガー無 - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイチェア,ポリッシュ,ブラック,ランバー付ハンガー無 - オカムラ(岡村製作所)
仕様背素材:メッシュ /座素材:メッシュ /背メッシュフレーム/樹脂成型品固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ナイロン双輪キャスターフットリング/アルミダイキャスト:背メッシュフレーム/樹脂成型品 固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ナイロン双輪キャスター フットリング/アルミダイキャスト/ハイバック:ハイバック /固定肘:固定肘その他ハイチェア デザインアーム メッシュ ポリッシュフレーム ブラックボディ ランバー付 ハンガー無幅(mm)740高さ(mm)1195~1350奥行(mm)脚:740キャスターΦ75ナイロン双輪キャスター肘掛固定肘背幅(mm)502脚数(本)ハイチェア5本脚座幅(mm)520座高(mm)635~790座奥行(mm)400~450肘高さ(mm)840~995グリーン購入法適合脚幅(mm)740ハンガーランバーサポートヘッドレスト内容量1脚
関連資料:単品カタログ(39.74MB)取扱説明書:(6.07MB)
全13種類を絞り込む
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
製品正面画像62601387CC41HS FPG1座カラー:ブラック ボディカラー:ブラック
281,300
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62601396CC41HS FPG2座カラー:ホワイト ボディカラー:ブラック
281,300
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62601405CC41HS FPG3座カラー:ライトグレー ボディカラー:ブラック
281,300
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62601414CC41HS FPG4座カラー:ダークブルー ボディカラー:ブラック
281,300
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62601430CC41HS FPG5座カラー:グリーン ボディカラー:ブラック
281,300
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62601439CC41HS FPG6座カラー:セージ ボディカラー:ブラック
281,300
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62601448CC41HS FPG7座カラー:ベージュ ボディカラー:ブラック
281,300
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62601457CC41HS FPG8座カラー:ダークブラウン ボディカラー:ブラック
281,300
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62601466CC41HS FPG9座カラー:レッド ボディカラー:ブラック
281,300
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62601475CC41HS FPH2座カラー:ミディアムグレー ボディカラー:ブラック
281,300
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62601484CC41HS FPH5座カラー:ダークグリーン ボディカラー:ブラック
281,300
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62601500CC41HS FPH8座カラー:オレンジレッド ボディカラー:ブラック
281,300
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62601509CC41HS FPH9座カラー:イエロー ボディカラー:ブラック
281,300
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Contessa Seconda[コンテッサ セコンダ]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする