コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー付、ランバー無、ホワイトB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン

コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー付、ランバー無、ホワイトB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー付、ランバー無、ホワイトB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー付、ランバー無、ホワイトB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー付、ランバー無、ホワイトB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー付、ランバー無、ホワイトB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー付、ランバー無、ホワイトB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー付、ランバー無、ホワイトB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー付、ランバー無、ホワイトB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)
仕様背素材:メッシュ /座素材:メッシュ /背メッシュフレーム/樹脂成型品固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ウレタンキャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ウレタンキャスター/ハイバック:ハイバック /固定肘:固定肘 /無:無その他ハイバック 5本脚 デザインアーム メッシュ ポリッシュフレーム ホワイトボディ ランバー無 ハンガー付 ウレタンキャスター幅(mm)700高さ(mm)980~1080奥行(mm)脚:700キャスターΦ75ウレタンキャスター肘掛固定肘背幅(mm)502脚数(本)5本脚座幅(mm)520座高(mm)420~520座奥行(mm)400~450肘高さ(mm)625~725グリーン購入法適合脚幅(mm)700ハンガーランバーサポートヘッドレスト内容量1脚
関連資料:単品カタログ(39.74MB)取扱説明書:(6.07MB)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
製品正面画像62571348CC42XW FPG1座カラー:ブラック ボディカラー:ホワイト
267,900
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62571357CC42XW FPG2座カラー:ホワイト ボディカラー:ホワイト
267,900
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62571366CC42XW FPG3座カラー:ライトグレー ボディカラー:ホワイト
267,900
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62571375CC42XW FPG4座カラー:ダークブルー ボディカラー:ホワイト
267,900
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62571384CC42XW FPG5座カラー:グリーン ボディカラー:ホワイト
267,900
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62571400CC42XW FPG6座カラー:セージ ボディカラー:ホワイト
267,900
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62571409CC42XW FPG7座カラー:ベージュ ボディカラー:ホワイト
267,900
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62571418CC42XW FPG8座カラー:ダークブラウン ボディカラー:ホワイト
267,900
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62571427CC42XW FPG9座カラー:レッド ボディカラー:ホワイト
267,900
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62571436CC42XW FPH2座カラー:ミディアムグレー ボディカラー:ホワイト
267,900
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62571445CC42XW FPH5座カラー:ダークグリーン ボディカラー:ホワイト
267,900
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62571454CC42XW FPH8座カラー:オレンジレッド ボディカラー:ホワイト
267,900
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62571470CC42XW FPH9座カラー:イエロー ボディカラー:ホワイト
267,900
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Contessa Seconda[コンテッサ セコンダ]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする