コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン

コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー付、ランバー無、ブラックB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)
仕様背素材:メッシュ /座素材:メッシュ /背メッシュフレーム/樹脂成型品可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ウレタンキャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ウレタンキャスター/ハイバック:ハイバック /可動肘:可動肘 /無:無その他ハイバック 5本脚 アジャストアーム メッシュ ポリッシュフレーム ブラックボディ ランバー無 ハンガー付 ウレタンキャスター幅(mm)650~702高さ(mm)980~1080奥行(mm)脚:700キャスターΦ75ウレタンキャスター肘掛可動肘背幅(mm)502脚数(本)5本脚座幅(mm)520座高(mm)420~520座奥行(mm)400~450肘高さ(mm)590~790グリーン購入法適合脚幅(mm)700ハンガーランバーサポートヘッドレスト内容量1脚
関連資料:単品カタログ(39.74MB)取扱説明書:(6.07MB)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
製品正面画像62570700CC82XR FPG1座カラー:ブラック ボディカラー:ブラック
285,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62570709CC82XR FPG2座カラー:ホワイト ボディカラー:ブラック
285,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62570718CC82XR FPG3座カラー:ライトグレー ボディカラー:ブラック
285,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62570727CC82XR FPG4座カラー:ダークブルー ボディカラー:ブラック
285,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62570736CC82XR FPG5座カラー:グリーン ボディカラー:ブラック
285,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62570745CC82XR FPG6座カラー:セージ ボディカラー:ブラック
285,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62570754CC82XR FPG7座カラー:ベージュ ボディカラー:ブラック
285,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62570770CC82XR FPG8座カラー:ダークブラウン ボディカラー:ブラック
285,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62570779CC82XR FPG9座カラー:レッド ボディカラー:ブラック
285,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62570788CC82XR FPH2座カラー:ミディアムグレー ボディカラー:ブラック
285,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62570797CC82XR FPH5座カラー:ダークグリーン ボディカラー:ブラック
285,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62570806CC82XR FPH8座カラー:オレンジレッド ボディカラー:ブラック
285,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62570815CC82XR FPH9座カラー:イエロー ボディカラー:ブラック
285,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Contessa Seconda[コンテッサ セコンダ]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする